ネグロス電工
ターンバックルボルト(右ねじボルト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合
ターンバックル胴:BRTB1-W4
ターンバックル胴:BRTB1-W3
ターンバックル胴:BRTB1-W4
寸法L(mm)
800
1400
2000
800
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64374303
品番
BRF800R-W4
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
適合
ターンバックル胴:BRTB1-W4
質量(kg)
0.84
色
銀
寸法L(mm)
800
表面処理
電気亜鉛メッキ
許容静荷重(N[kgf])
29419[3000]