MH259 プラチナコンパウンド メタルシャイン 武蔵ホルト 64375345

プラチナコンパウンド メタルシャイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード64375345品番MH259
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

抜群の研磨力:研磨力にフォーカスした研磨剤により金属表面のサビ、くすみ、汚れを落とし光沢が復元します。
優れた作業性:半ネリタイプ特有の伸びの悪さがなく、拭き取り性にも優れています。嫌な溶剤臭がしません。
表面保護効果:シリコーンオイル配合により金属表面を保護します。

用途トラック・自動車・オートバイ等の金属パーツの光沢復元、汚れ落とし、表面保護適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮質量(g)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×45×45危険物の類別非危険物不適合塗装面、メッキ・コーティング・その他表面処理加工されたもの

商品説明動画

【金属光沢磨き】トラック・自動車・オートバイ等の金属パーツの光沢復元!表面保護!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする