曜日別特売
G5404 ヘアネット 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 64376046

ヘアネット 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
頭囲(cm)54~60
生地ニット
内容量1枚注文コード64376046品番G5404
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耳下留め仕様で顔まわりにぴったりフィットするヘアネットです。
メガネさし付きで、調理用や厨房作業にも使いやすい衛生ネット。
帽子の下に着用することで、毛髪落下を防ぐインナーキャップとして活躍します。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途
厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
仕様メガネさし・耳下留ホワイトサイズM規格男女兼用混率(%)【ニット】ポリエステル85 ポリウレタン15 【フライス】綿95 ポリウレタン5機能ストレッチ(※メーカー基準による)・高通気頭囲(cm)54~60生地ニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする