ネグロス電工
口径違い金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
材質
アルミニウム合金
注文コード
64376629
品番
15ARR40
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
角根丸頭M8×15NW(ステンレス鋼)
適合
ケーブルラック15AR
材質
アルミニウム合金
寸法H(mm)
145
寸法A(mm)
400
寸法H1(mm)
32.5