曜日別特売
PBAHF002-WH 上部給水 超音波式アロマ加湿器 キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64376676

 

PBAHF002-WH 上部給水 超音波式アロマ加湿器 キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64376676
PBAHF002-WH 上部給水 超音波式アロマ加湿器 キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64376676
PBAHF002-WH 上部給水 超音波式アロマ加湿器 キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64376676
PBAHF002-WH 上部給水 超音波式アロマ加湿器 キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64376676
PBAHF002-WH 上部給水 超音波式アロマ加湿器 キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64376676
PBAHF002-WH 上部給水 超音波式アロマ加湿器 キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64376676

上部給水 超音波式アロマ加湿器 キャメル/ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
内容量1個注文コード64376676品番PBAHF002-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

フタを外さず上部から楽に給水できる超音波式加湿器です。レバーを左右にスライドさせ無段階に加湿量の調整ができます。お部屋の湿度や使う方のお好みに合わせ、フレキシブルな対応が可能。間接照明としても楽しめる、オレンジとホワイトのライト機能を搭載しておりアロマウォーター、アロマオイルのどちらにも対応しています。お気に入りの香りで深く上質なリラックスタイムをお楽しみください。抗菌剤で99.9%抗菌。タンク・噴霧ダクトに銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。

用途
乾燥対策・間接照明・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。
セット内容本体(アロマトレイ、アロマパッド、噴霧ダクト付)、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)188×188×262(ホワイト)質量(kg)1.07ホワイト消費電力(W)27電源AC100V 50タンク容量(L)2.65コード長さ(m)60Hz/1.2面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳連続使用可能時間約13時間加湿量(mL/h)最大:200(±20%)調色の可否有り
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする