ネグロス電工
口径違い金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
注文コード
64376699
品番
SD-DPR1030S
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
角根丸頭M10×20(NW付)ステンレス
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
寸法W1(mm)
100
適合高さ(mm)
ダクト:300