100-3m GSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め 弘進ゴム 64377236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本(3m)
内径(Φmm)101.1
外径(Φmm)119
内容量1本(3m)注文コード64377236品番100-3m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。

用途デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホースオレンジ長さ(m)3内径(Φmm)101.1使用圧力(MPa)-0.1~0.5外径(Φmm)119使用温度(℃)-10~50取付金具(二次側)固定フランジ FK-11(鉄)100A×10K取付金具(一次側)固定フランジ FK-11(鉄)100A×10K材質(外筒)アルミ製リング
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
※ホースを連続使用する場合は40℃以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする