ネグロス電工
上下ベンド継ぎ金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合
ケーブルラック6AR
ケーブルラック:10AR
ケーブルラック15AR
ケーブルラック5AR
ケーブルラック7AR
ケーブルラック8AR
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64377523
品番
6ARVG90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,760
付属品
角根丸頭M8×15NW(ステンレス鋼)
適合
ケーブルラック6AR
材質
アルミニウム合金
寸法L(mm)
163.5
寸法H(mm)
55
寸法L1(mm)
124