曜日別特売
mn21 伸縮作業台脚 QUICK WORK STAND QUICK 64378207

収納時

mn21 伸縮作業台脚 QUICK WORK STAND QUICK 64378207
mn21 伸縮作業台脚 QUICK WORK STAND QUICK 64378207
mn21 伸縮作業台脚 QUICK WORK STAND QUICK 64378207
mn21 伸縮作業台脚 QUICK WORK STAND QUICK 64378207

伸縮作業台脚 QUICK WORK STAND

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード64378207品番mn21
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・パッと広げて色々使える伸縮作業台脚
・高さ調節ネジ付(調整幅10mm以内

用途
3×6板のコンパネ等を載せれば便利な作業台がササっと誕生します。
道具や材料、荷物の仮置き台として、レジャーや会合等のテーブル代わりに。
様々な用途で活躍します。
材質ステンレス(脚部)本体質量(kg)3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×617×736収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)898×125×188
関連資料:(0.26MB)
注意
※コンパネは付属しておりません。
※・最大荷重600kg(静的垂直荷重)
※高さ調整ネジを完全に締め、垂直方法から各脚に均等に力がかかる状態でのテスト値であり、あらゆる環境下での保証値ではありません。斜めや横からの力に弱い構造のため、斜め・横からの力や、強い衝撃を加えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする