BR4S-W3 耐震架台用振れ止めシステム ネグロス電工 64379115

耐震架台用振れ止めシステム

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1組種別W3/8用適合全ネジボルトW3/8注文コード64379115品番BR4S-W3
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
適合全ネジボルトW3/8種別W3/8用質量(kg)0.7金/銀タイプスラブ用表面処理電気亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする