ネグロス電工
直線屋根形カバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
材質
ステンレス鋼
ステンレス鋼
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64379544
品番
S-CV120GY-1000
参考基準価格(税別)
¥83,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
質量(kg)
12.47
寸法H(mm)
75
寸法W(mm)
1224
板厚(mm)
1.2
定尺(m)
1
ラック幅(mm)
1200