曜日別特売
BR1S-W3 吊りボルト振れ止めシステム ネグロス電工 64379736

吊りボルト振れ止めシステム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合全ネジボルトW3/8
質量(kg)1.43
内容量1組注文コード64379736品番BR1S-W3
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
適合全ネジボルトW3/8種別W3/8用質量(kg)1.43金/銀タイプ形鋼用表面処理電気亜鉛メッキ適合フランジ厚(mm)5~28
注意
※六角ボルトM10の締付トルクは14.7N・m[150kgf・cm]です。
※全ねじボルトは別途ご用意ください。
振れ止め金具の取り付け位置は、支持部材付近にしっかりと固定してくだい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする