ネグロス電工
吊りボルト振れ止めシステム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合
全ネジボルトW1/2
全ネジボルトW3/8
全ネジボルトW1/2
質量(kg)
1.78
1.43
1.78
1.88
2.23
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
64379745
品番
BR1S-W4
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
適合
全ネジボルトW1/2
種別
W1/2用
質量(kg)
1.78
色
金/銀
タイプ
形鋼用
表面処理
電気亜鉛メッキ
適合フランジ厚(mm)
5~28
注意
※六角ボルトM10の締付トルクは14.7N・m[150kgf・cm]です。
※全ねじボルトは別途ご用意ください。
振れ止め金具の取り付け位置は、支持部材付近にしっかりと固定してくだい。