EFFORT(エホート)
エホート 六角軸レザーポンチ 5mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
64379799
品番
LP-5
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
用途
適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙
仕様
6.35六角軸
材質
SK4
寸法(mm)
5
全長(mm)
70
外径(Φmm)
ポンチ部:5
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。