ネグロス電工
特殊T形分岐ラック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1本
寸法W(mm)
500
適合
ケーブルラック15AR
材質
アルミニウム合金
注文コード
64380034
品番
15ARZT50
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・適合・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ケーブルラック15AR
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
2.4
寸法L(mm)
1400
寸法A(mm)
107
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
96
寸法W(mm)
500