ネグロス電工
立上りラック用架台
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
64380655
品番
P-AGYSW50413
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
610
寸法L1(mm)
540
寸法H(mm)
1300
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
170
寸法C(mm)
65
板厚(mm)
6
質量(kg)
167
タイプ
2層2列用
開口寸法(mm)
400
適合ボルト
M12
仕様
塗装
注意
※床固定用アンカーボルトについては、あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)をご使用ください。