曜日別特売
- 剪定鋏 近正 64380919

メイン

- 剪定鋏 近正 64380919
- 剪定鋏 近正 64380919

剪定鋏

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード64380919品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途
枝切りや刈り込み、摘心、収穫など、さまざまな園芸作業の際に
仕様刃の緩み止めプレート付き、ワンタッチストッパー付き、ソフトクッションばね材質刃:高級炭素刃物工具鋼 グリップ:PA+GFブラック/レッド/シルバー質量(g)約210刃長(mm)約52表面処理(切刃)高級フッ素加工 (受刃)無電解ニッケルメッキ材質(グリップ)軽量ハード(ガラス繊維入り樹脂)、滑り止め加工あり奥行D×幅W×高さH(mm)約210×58×21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする