GE-770-62-S ブリザードシェルツナギ GRACE ENGINEER’S 64381059

ブリザードシェルツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
股下(cm)71
ウエスト(cm)106
内容量1着注文コード64381059品番GE-770-62-S
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

防風性と防水性に優れた耐水圧15,000mm、透湿度5,000g/ m2・24hのハイスペックな生地に、キルティング中綿で保温性もあります。
ツナギの弱点克服をした便利なヒップオープン機能『GRACE BACK(R)』を筆頭に多彩な快適機能が随所に満載。
寒さ厳しい季節のお仕事時でも快適にこなせて、ウインターキャンプや釣り、バイクなどの遊び着でも使える多様性の高いデザイン性も魅力。

仕様コイルファスナー:左胸ポケット・両脇・パンツ両前ポケット・パンツ右後ポケット・前立て・ヒップオープン、マジックテープ:袖口・前立てヒヨク・裾混率(%)ポリエステル100股下(cm)71ウエスト(cm)106肩幅(cm)43袖丈(cm)64着丈(cm)48.5バスト(cm)114適応身長(cm)163-168
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする