曜日別特売
GE-751-63-2L ブリザードシェルジャケット GRACE ENGINEER’S 64381296

GE-751-63-2L ブリザードシェルジャケット GRACE ENGINEER’S 64381296
GE-751-63-2L ブリザードシェルジャケット GRACE ENGINEER’S 64381296

ブリザードシェルジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード64381296品番GE-751-63-2L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥14,000

グレースエンジニアーズで不動の人気のブリザードシェルツナギの良さをそのまま踏襲した防風で防水な防寒ジャケットです。
同シリーズのサロペット(GE-750)とセットアップで着た時にバランスのよいサイズ感なのもツナギメーカーならではのこだわりです。

仕様コイルファスナー:左胸ポケット・脇下・両脇ポケット・前立て、マジックテープ:袖口・前立てヒヨク混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)49袖丈(cm)70着丈(cm)75バスト(cm)130裾幅(cm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする