ネグロス電工
上下自在継ぎ金具 ノンボンド
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64381328
品番
15ARFG1NB
参考基準価格(税別)
¥7,420
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
適合
ケーブルラック15AR
材質
アルミニウム合金
寸法L(mm)
320
寸法H(mm)
145
寸法L1(mm)
160
寸法L2(mm)
100
寸法H1(mm)
32.5