ネグロス電工
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1箱(10個)
1セット(10個)
寸法B(mm)
91
91
91
200
19
22
27
26
48
45
54
57
66
70
94
107
33
40
83
136
46
60
71
寸法A(mm)
101
101
101
131
29
32
37
36
59
55
65
67
76
81
105
119
43
50
93
148
54
69
118
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64381653
品番
SD-DC65FEP2
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)
寸法A(mm)
101
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
91
寸法C(mm)
80
適合管
FEP管65
適合管外径(Φmm)
85
ねじサイズ
六角M6×25
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。