ネグロス電工
L形分岐ラック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1本
寸法W(mm)
1000
適合
ケーブルラック15AR
注文コード
64381967
品番
15ARL100
参考基準価格(税別)
¥66,300
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・適合
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ケーブルラック15AR
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
7.4
寸法L(mm)
1450
寸法W(mm)
1000