ネグロス電工
L形分岐ラック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1本
寸法W(mm)
500
適合
ケーブルラック15AR
注文コード
64381976
品番
15ARL50
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・適合
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ケーブルラック15AR
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
4.3
寸法L(mm)
950
寸法W(mm)
500