曜日別特売
15ARL80 L形分岐ラック ネグロス電工 64381994

L形分岐ラック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本寸法W(mm)800適合ケーブルラック15AR注文コード64381994品番15ARL80
参考基準価格(税別)¥45,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
適合ケーブルラック15AR材質アルミニウム合金質量(kg)6.2寸法L(mm)1250寸法W(mm)800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする