曜日別特売
15RL80 L形分岐ラック ネグロス電工 64382046

L形分岐ラック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本寸法W(mm)800適合ケーブルラック15AR注文コード64382046品番15RL80
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
適合ケーブルラック15AR材質アルミニウム合金寸法L(mm)1250寸法W(mm)800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする