LX CAP08-JP 24Vポータブルコンプレッサー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE 64382441

付属品

LX CAP08-JP 24Vポータブルコンプレッサー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE 64382441
LX CAP08-JP 24Vポータブルコンプレッサー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE 64382441
LX CAP08-JP 24Vポータブルコンプレッサー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE 64382441
LX CAP08-JP 24Vポータブルコンプレッサー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE 64382441
LX CAP08-JP 24Vポータブルコンプレッサー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE 64382441
LX CAP08-JP 24Vポータブルコンプレッサー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE 64382441
LX CAP08-JP 24Vポータブルコンプレッサー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE 64382441

24Vポータブルコンプレッサー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード64382441品番LX CAP08-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

簡単に持ち運びが可能な簡易使い、出先での作業もサブ機としても便利な24Vバッテリー式ポータブルコンプレッサーです。
YARDFORCE機器共用の24Vバッテリーで稼働が可能なので、場所を選ばす使用ができて吹き飛ばし掃除や空気入れに、出先でのエアーツール使用も可能です。
コンパクトで軽量なので携帯性も抜群!
アナログ操作による吐出設定が可能、圧力調整ダイヤルを回すだけで圧力設定ができ、設定圧力とタンク内気圧をゲージで把握できます。
タンクと一体構造なのでタンクレスモデルに比べ脈動がなく、安定したエアー供給ができます。
タンク内に溜まる水にも下部のドレンバルブが水抜き対応。
タンク容量は6L、最大45L/minの吐出量で最大圧力は8BAR(0.8MPa)でトラクターのタイヤもエア充填可能。
DIYではエアブラシやネイルガン、サンダーなどのエアー工具も使え、整備での出張整備や出先でのエアー工具使用にも便利なポータブルコンプレッサーです。
エアダスターガンとスクリューエアホースが付属。
ご家庭の掃除用としてもお庭や車の内部、狭い場所のホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばすことができて、使用用途が広がります。

用途充電式なので、電源コードが届かない場所での持運びエアコンプレッサー使用にセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、エアダスターガン、スクリュエアホース、取扱い説明書(保証書)材質スチール、樹脂他質量(kg)本体:7質量(g)バッテリー:440タンク容量(L)6最大吐出量(L/min)45設定圧力(MPa)再始動設定圧力:0.6(6BAR)最大吐出圧力(MPa)約0.8(8BAR)バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24充電時間(分)約80分急速充電作動音(dB)約92寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約36×約さ32×約31
注意
※電動工具本体やバッテリーを雨中や湿気の多いところで使用したり放置しないでください。
※リチウムバッテリーの特性により、保管時などバッテリーを完全に放電させますと、バッテリー寿命が大幅に低下する恐れがあります。
※チウムイオンバッテリーを処分する際はお住まいの自治体の廃棄規程に従い、正しく処分してください。廃棄方法を誤ると発火や発熱の恐れがあり大変危険です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき1,300/税込1,430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする