N-WMR530 ウィンメッシュ(直線トレイ) ネグロス電工 64383123

N-WMR530 ウィンメッシュ(直線トレイ) ネグロス電工 64383123
N-WMR530 ウィンメッシュ(直線トレイ) ネグロス電工 64383123

ウィンメッシュ(直線トレイ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法W(mm)300
内容量1本注文コード64383123品番N-WMR530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,900

屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です。

用途メッシュラック寸法W(mm)300材質軟鋼線材高さ(mm)50長さ(m)3表面処理無電解ニッケルめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする