30号×1.0m イカ釣用カットテグス(500本入) 愛和産業 64383945

30号×1.0m イカ釣用カットテグス(500本入) 愛和産業 64383945
30号×1.0m イカ釣用カットテグス(500本入) 愛和産業 64383945

イカ釣用カットテグス(500本入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1束(500本)
直径(Φmm)約0.9
号数30号
長さ(m)1
内容量1束(500本)注文コード64383945品番30号×1.0m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

イカ針連結用のカットテグスです。
水中で見えにくいグレー色となります。
500本束になっており、カットする手間や絡まりなどがございません。
店舗でのポップ吊りなどにもご使用頂いております。

用途
イカ釣用(イカ針連結)・延縄漁ハリス・誘引テグス・ポップ看板吊り
グレー
直径(Φmm)
約0.9
長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
30号
ひも・糸種類
テグス
注意
※高温多湿で保管されますと化学反応により劣化致しますので保管環境にご注意下さい。
※誘引等で使用の場合、紫外線の影響で劣化が早まりますので1シーズンの使い切りとお考え下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする