ハムスターテンビン

ハムスターテンビン - 東邦産業ハムスターテンビン - 東邦産業ハムスターテンビン - 東邦産業ハムスターテンビン - 東邦産業ハムスターテンビン - 東邦産業ハムスターテンビン - 東邦産業ハムスターテンビン - 東邦産業ハムスターテンビン - 東邦産業

【浮く中空テンビン!超軽量小型キャロシステム!】フロートの浮力を活かした小型キャロシステムに最適な中空テンビンです!テンビン本体に浮力を持たせたので、フロートの浮力を阻害せずレンジをコントロールすることが可能!フロート交換も糸を切らずにワンタッチスナップでストレスなく楽々交換できる!【特長】*浮力のある中空テンビンなのでフロートの浮力を阻害しない!*リグが絡みにくくストレスフリー!*ワンタッチスナップ採用で糸を切らずに素早くフロート・シンカーの交換が可能!【用途】*アジング、メバリングなどの小型キャロシステムにご使用下さい。【使用方法】パイプにテグスを通し、スナップにフロートまたはシンカーを取り付けてご使用下さい。

内容
本体テンビン:2本、付属品:クッションビーズ2個、ローリングスイベル2個
強度(kg)
スナップ強度:MAX22
内径×全長(mm)
0.8x110
自重(g)
1本:0.9
入数(本)
2
内容量
1パック
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。*表記サイズと実際の商品には多少の誤差がある場合があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04261612NO.2442/ゴーストクリアゴーストクリア
¥450
¥449
¥494(税込)
6日以内出荷
返品不可
04261937NO.2441/夜光ピンク夜光ピンク
¥450
¥449
¥494(税込)
6日以内出荷
返品不可
04262418NO.2440/夜光グリーン夜光グリーン
¥450
¥449
¥494(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする