定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)[JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2、IEC 60947-2]AC500V(10/7.5)、AC240V(35/27)、DC250V(15/12)、DC125V(25/19)
[NK]AC450V(15/12)、AC240V(35/27)
付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外し仕様過電流引外し方式:熱動-電磁質量(kg)1.5色ブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤極数3P外形寸法(mm)105×165×68(幅×高さ×奥行)定格絶縁電圧(V)690定格電流(A)225接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付ハンドル色ON:赤、OFF:緑定格インパルス耐電圧(kV)8基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45定格遮断容量(kA)(415VAC)25/19(Icu/Ics)定格遮断容量(kA)(440VAC)15/12(Icu/Ics)定格遮断容量(kA)(380VAC)25/19(Icu/Ics)