付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外し仕様過電流引外し方式:完全電磁、CEマーキング:有質量(kg)0.4色ブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤極数2P外形寸法(mm)50×100×60(幅×高さ×奥行)定格絶縁電圧(V)690定格電流(A)40接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付ハンドル色ON:赤、OFF:緑定格インパルス耐電圧(kV)6基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)[JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2、IEC 60947-2]AC500V(1.5/1)、AC240V(5/3)、DC250V(2.5/2)、DC125V(2.5/2)定格遮断容量(kA)(415VAC)2.5/2(Icu/Ics)定格遮断容量(kA)(440VAC)2.5/2(Icu/Ics)定格遮断容量(kA)(380VAC)2.5/2(Icu/Ics)