曜日別特売

TemBreak2(テムブレークツー)漏電遮断器 経済品シリーズ(高調波・サージ対応)ZE100-NF 3P FC 50A 100/200/500 KIRIKAE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は定格電流・定格使用電圧・定格感度電流など53種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格電流(A)
50
定格使用電圧(AC V)
動作可能電圧変動範囲:高速形100-440共用(80~484)時延形200-440共用(160~484)
定格感度電流(mA)
100/200/500切替
注文コード
64386578
品番
ZE100-NF 3P FC 50A 100/200/500 KIRIKAE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980
付属品
内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外し、テストリード線、メグ測定スイッチ
仕様
漏電引外し方式(電流動作形):電子式、過電流引外し方式:完全電磁、CEマーキング:無
質量(kg)
0.5
色
ブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤
極数
3P
外形寸法(mm)
75×100×60(幅×高さ×奥行)
定格電流(A)
50
接続方式
圧着端子・バー接続用、端子バー付
ハンドル色
ON:赤、OFF:緑
定格インパルス耐電圧(kV)
6
基準周囲温度(℃)
40
定格感度電流(mA)
100/200/500切替
漏電表示方式
機械式ボタン
定格使用電圧(AC V)
動作可能電圧変動範囲:高速形100-440共用(80~484)時延形200-440共用(160~484)
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
[JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2、IEC 60947-2]AC240V(25)
定格遮断容量(kA)(100VAC)
25(Icu)
定格遮断容量(kA)(415VAC)
10(Icu)
定格遮断容量(kA)(440VAC)
10(Icu)
動作時間(s)
[高速形]最大0.1、[時延形]最大0.45(慣性不動作時間:0.15以上)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする