サンケイ
ループスタッキングチェア CM03-MX (張地:ビニールレザー)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1箱(5脚)
1脚
1箱(5脚)
色(張地)
グリーン
オレンジ
ブルー
ブラック
グリーン
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(5脚)
注文コード
64387698
品番
CM03-MX
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ブラックフレームが特徴のループスタッキングチェア。
色(張地)
グリーン
グリーン購入法
適合
幅(mm)
515
高さ(mm)
765
奥行(mm)
535
キャスター
なし
肘掛
なし
色(フレーム)
ブラック
座高(mm)
435
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッキング
可
メモ台
なし
色(座面)
グリーン
色(背面)
グリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません