曜日別特売
SBS2P100 ボールGドライバー 細軸 SK11 64388118

ボールGドライバー 細軸

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード64388118品番SBS2P100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。
標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。
従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。
狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。先端形状プラス先端サイズNo.2軸長(mm)100軸径(Φmm)5.5商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする