EKP-65N スプレー缶用ガス抜き器 E-Value 64388389

スプレー缶用ガス抜き器

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64388389品番EKP-65N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

太い缶・細い缶の両方に使用できるガス抜き器です。
ゴムキャップ付きで中身の飛び散りを防ぎます。

用途スプレー缶のガス抜き。材質本体:鉄 ハンドルカバー:塩化ビニール適合サイズ(Φmm)缶:約30~65本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×80×20繰り返し・詰め替え2
注意
※缶の中のガス・内容液には、可燃・引火性物もありますので火気の近くでは絶対に作業をしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64388389
2021-11-18
用途: 蜂さされのスプレー缶の穴あけに使用
日本原子力防護システム株式会社サービス業

使い勝手が良く満足していますが、針の近くのカバーにぶつかって手の方に溶剤が飛んでくる場合がありカバー外して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする