曜日別特売
ETD-10STEP 鉄工ドリル&ステップドリル E-Value 64388468

鉄工ドリル&ステップドリル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード64388468品番ETD-10STEP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

鉄工ドリル・ステップドリルがセットになりました。
刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。
6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。

用途
鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材の穴あけ、ステップドリルは薄鉄板の穴あけ・拡大作業。
材質ハイス鋼(チタンコーティング)サイズ(mm)(鉄工)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・5.0、(ステップドリル)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)最大:鉄5.0、ステンレス2.0、(ステップドリル)最大:鉄・アルミ2.0、ステンレス1.0
注意
※作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64388468
2024-08-13
用途: 日曜大工
その他業種

金属にも食いつきが良くて綺麗に穴が開きました
耐久性はどうだか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする