曜日別特売
SDCK-08N SDSドリルチャック SK11 64388513

SDSドリルチャック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64388513品番SDCK-08N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)で丸軸ドリルが使えるようになります。
軽量ハンマードリル(SDSシャンク)へ装着し、ストレートビットを取り付け、穴あけ・ネジ締めが出来ます。
回転+打撃兼用でご使用いただけます。
軸は、耐久性に優れた材質を採用しています。
14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。

用途丸軸タイプのドリルを取付けての穴あけ作業。チャック能力(mm)13耐荷重110N・m対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)SDSシャンク取付可能寸法(mm)2~13
注意
※付属のチャックハンドルで三方をきっちりと締め付けてください。
※負荷のかけすぎにご注意ください。
※アクセサリーの取り付け、交換は必ず電源を切ってから確実に行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする