曜日別特売
SPM-6 ペイントミキサー SK11 64388565

ペイントミキサー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64388565品番SPM-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スパイラルブレードでムラなくソフトに撹拌できます。
電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。

用途塗料・モルタル等の撹拌。ブレード径(Φmm)60六角軸対辺(mm)8推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200回形状スクリュー型ダブルブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)400
注意
※電動工具の回転数は出来るだけ少なくしてください。
※空気が入ったり、泡立たないように撹拌してください。
※容器にぶつけないように動かしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする