曜日別特売
MC-06PC マイクロカプラ SK11 64388933

マイクロカプラ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
相手側チューブサイズ(Φmm)外径6
内容量1個注文コード64388933品番MC-06PC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。
チューブの着脱は特別な工具を必要とせず、チューブを差し込むだけのワンタッチ接続です。
切り離しも、ボタンを押し、チューブを引き抜くだけと簡単です。
4mmチューブ取付用です。

用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様チューブフィッター付き材質樹脂本体:プラスチック(ポリアミド) グリップリング:ステンレス Oリング:ニトリルゴム・金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)常用圧力(MPa)1適合流体空気相手側チューブサイズ(Φmm)外径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64388915
2025-07-02
用途: 炭酸ガス

炭酸ガスボンベとの接続に使用しています。
簡単に接続でき、漏れもなく非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする