MC-04SH マイクロカプラ SK11 64388967

マイクロカプラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個仕様チューブ取付用注文コード64388967品番MC-04SH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。
プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
自動開閉バルブ付きです。
内径4mmチューブ用です。

用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1適合流体空気相手側チューブサイズ(Φmm)内径4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする