曜日別特売
ASS-1000 オートスプレー ガーデン E-Value 64389098

オートスプレー ガーデン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード64389098品番ASS-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

蓄圧式で、加圧後レバーを押すだけで連続噴霧が出来ます。
蓄圧式ですので、加圧後レバーを押すだけで、連続噴霧ができます。
先端部の噴口を回転させることにより集中噴霧状態・拡散噴霧状態の切り替えが可能です。
レバーを押した状態でストッパーを前にスライドさせることで噴霧状態を固定することができます。

用途
噴霧作業。
材質ポリエチレン ポリプロピレン 合成ゴム・スチール種類蓄圧式容量(L)1
注意
※塗料・シンナー・ガソリン・灯油・ベンジン・強酸性の薬品等は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする