曜日別特売
SAN-2000L オートスプレー 2L ロング セフティー3 64389107

オートスプレー 2L ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード64389107品番SAN-2000L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレーです。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
23.5cmノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。

用途噴霧作業。付属品減圧力弁付仕様360度可変ノズル材質本体・ノズル:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン ロングノズル:スチール型式手持式種類蓄圧式タンク容量(mL)2000ノズル長(cm)23.5
注意
※塗料・シンナー・ガソリン・灯油・ベンジン・強酸性の薬品等は使用しないでください。

商品説明動画

藤原産業 セフティ-3 蓄圧式オートスプレーシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする