EPC-480B プラスチック工具箱 E-Value 64389554

プラスチック工具箱

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード64389554品番EPC-480B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大容量であらゆる工具が自由自在に収納できます。
小物収納に便利なインナートレー付きです。
ハンドルはすべりにくいラバー素材を採用しています。
南京錠が使用できる施錠穴付きです。

用途
工具や、パーツ類の収納保管及び運搬。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)480×240×205材質ポリプロピレン・ABS樹脂最大積載荷重(kg)本体:約12、インナートレー:約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×240×205
注意
※本体を持ち上げる際にバックルが確実にロックされていることを確認ください。
※精密機器等の収納時は、取扱いには充分にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-05
用途: バイクのメンテナンス
運輸・通信業

だいぶ前に購入した工具セットのケースが壊れたのと、個別に買い揃えた工具をまとめて整理しておきたくて購入。
全てがまとめられたので大満足です。作りもしっかりしているので良い物が購入出来ました。

対象商品 : 64389554
2022-06-29
用途: 収納用
株式会社アフェクションウォーク建設業・工事業

特に大きな特徴があるわけでもなく、まとめて注文時に合わせて購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする