曜日別特売
282 防寒テムレス SHOWA(ショーワグローブ) 64389728

282 防寒テムレス SHOWA(ショーワグローブ) 64389728
282 防寒テムレス SHOWA(ショーワグローブ) 64389728
282 防寒テムレス SHOWA(ショーワグローブ) 64389728
282 防寒テムレス SHOWA(ショーワグローブ) 64389728
282 防寒テムレス SHOWA(ショーワグローブ) 64389728
282 防寒テムレス SHOWA(ショーワグローブ) 64389728
282 防寒テムレス SHOWA(ショーワグローブ) 64389728

防寒テムレス

(40件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)28
内容量1双注文コード64389728品番282
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。

材質
樹脂部ポリウレタン
繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプブルーサイズLL質量(g)65入数(双)1機能軽量、保温性、柔軟性全長(cm)28中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※防寒手袋ですが冷気を完全に遮断する機能はないため、使用されて冷たいと感じましたら直ちに使用をお止めください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※薬品や溶剤は手袋被膜を透過する可能性があるため、使用しないでください。
※使用状況により、表面の防水ウレタンコーティングが傷ついたり摩耗すると、液体がしみこむ原因となります。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※火元や熱源のそばに置かないでください。燃えたり、変形するおそれがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64389719
2026-02-09
用途: 極寒の現場作業、極寒の洗車時
GAU

とにかく
上部で暖かい
どんな極寒でも暖かいです!
凍る水を使う作業でも、風雪時でも着用していると暖かいです
もう、昔からリピートです。
手肌を守るにも有効なので、夏を除く全ての季節で使用してます。

対象商品 : 64389719
2026-01-08
用途: チェーンの脱着

雪降る寒いなかでチェーンの脱着をするのに軍手では濡れてかじかんでしまうので使えません。この手袋は柔軟性がありとても暖かくてとても作業しやすい。もう少しアーム部分が長いと便利です。

対象商品 : 64389719
2025-11-22
用途: 屋外でのいろいろな作業
農・林・水産業

脱着がしやすい手袋なので、夏場も含めて年中活用しています。

2026-01-22
用途: 船 ロープ取り
サービス業

この時期の寒さで防寒用に購入しました
保温性はありますが、指先まではない状態
長時間の使用では指先が冷たくなる。

対象商品 : 64389719
2025-02-21
用途: 機械メンテ、その他

これが有れば全て足ります。
雪かきとか最高です。
冬以外でも脱着が楽なので汚れ物を扱うのに使用してます。 欠点は水に手を入れる作業には向かないぐらい。(洗車ぐらいなら全然ok)

2024-12-10
用途: 庭作業
サービス業

寒くなり積雪がある時期は軍手ではダメで、これが定番。

対象商品 : 64389719
2024-10-17
用途: キャベツの収穫作業
自動車・二輪車・自転車関連業

夏用も、薄く作業せい抜群ですが、冬用も、作業せい抜群です。

2024-06-21
用途: 冷凍庫業務
その他業種

以前はゴム製の手袋を使っていましたが、マイナス20度で凍ってしまい、指が動かなくなったのでレビューの良かったこちらを購入。
この手袋の中に薄手の手袋を着けて2重にし、8時間の冷凍庫業務をしました。手先が寒いと感じることは全くありませんでした。これから重宝したいと思います。
最後まで指を動かすこともできました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする