※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ(プッシュロック式)ASシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
6
3.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64389904
品番
AS1211F-U10/32E-23A
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
コンパクト・軽量で優れた流量特性
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。
形状
エルボ
接続口径
10-32UNF
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
ボディサイズ
M3・M5基準
制御方式
メータイン
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
ユニファイねじ
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン