曜日別特売
KD3 検電器 三和電気計器 64390245

KD3 検電器 三和電気計器 64390245
KD3 検電器 三和電気計器 64390245
KD3 検電器 三和電気計器 64390245
KD3 検電器 三和電気計器 64390245

検電器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード64390245品番KD3
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

薄くて持ちやすいペン型デザイン
電源LEDがついた安全設計
交流電圧を赤色発光とブザーで確認
裸線と被覆線の切替式のため確実な検電が可能
薄くて持ちやすペン型デザイン 電源LEDがついた安全設計 交流電圧を赤色発光とブザーで確認 裸線と被覆線の切替式のため確実な検電が可能

用途
AC専用低圧用検電器
使用電圧範囲(V)AC80~600V 50/60Hz共用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×134×18質量(g)約20幅(mm)20奥行(mm)18高さ(mm)134付属品取扱説明書仕様検知子から全回路試験(被覆動作設定部を除く)その他本製品は1年保証となります。種別検電器電源LR44(アルカリ電池)1.5V×2使用環境-10 ℃~ 45 ℃、80%R.H. 以下 結露のないこと動作表示断続音光 音量:50cm離れた位置で50dB以上 光量:8000Lxの明るさで確認可能許容差保証温湿度範囲-10 ℃~ 45 ℃、80%R.H. 以下 結露のないこと適合電線裸線・被覆線アズワン品番64-8945-99RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は1年保証となります

商品説明動画

低圧用検電器 KD3 電池交換方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする