SK11
薄口モンキレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64391356
品番
SWM-30ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
薄型ナットやダブルナットに最適です。
キャスターや同軸コネクターにも最適です。
大型キャスターまで対応のワイド30mmの口開きです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
モンキーレンチ 薄型
モノタロウ
¥
1,798
¥
1,978
税込
用途
ボルト・ナットの締結作業。
先端厚さ(mm)
2.5
口幅(mm)
最大:30