SK11
モンキレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
口幅(mm)
最大:24
最大:13
最大:20
最大:24
最大:29
最大:34
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64391478
品番
SM-200JIS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
強力型のモンキレンチです。
ボルトのサイズ確認に便利な目盛り付きです。
浮き出し鍛造で文字の表示が美しいです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
モンキーレンチ クロムバナジウム鋼
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
口幅(mm)
最大:24
材質
クロームバナジウム鋼
注意
※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
※割れ、欠け、磨耗、変形の異常が認められた場合は、使用しないで下さい。
※無理な姿勢で作業しないで下さい。
※改造しないで下さい。