300MM 鉄製ハタ金 細工用 SK11 64391864

鉄製ハタ金 細工用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個最大口開き(mm)275材質鉄製注文コード64391864品番300MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。
締付け力の微調整が可能です。
表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。

用途接着・切断時の固定。材質鉄製最大口開き(mm)275仕上クロームメッキ仕上げサイズ(mm)300
注意
※吊り具として使用しないでください。
※足場等の接続に使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする