E-Value
ホームバイス 回転台付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
64391986
品番
100MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
精度、耐久性抜群で、小さくても本格的なタイプです。
家庭のガレージや作業場に最適です。
回転台付きで作業性がアップしました。
アンビル付きです。
用途
金工作業、補修作業時の固定。
質量(g)
4100
主な用途
金工作業、補修作業
アンビル面(mm)
25×40
口幅(mm)
100
口の開き(mm)
75
口深(mm)
45
注意
※作業台にボルトで固定して使用してください。